MB-7 ミニマグネットベース SK(新潟精機) 71005536 MB-7 ミニマグネットベース SK(新潟精機) 71005536

ミニマグネットベース

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71005536 品番MB-7
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498

・メカロックノブ締め付け操作でジョイントを同時に3つロックすることができます。
・小型なので狭い場所でも使いやすいです。
・レバー操作でマグネットON/OFF脱着可能です。
・アリ溝取付が可能です。
・大きいサイズが必要な方は、SB-100Gをオススメします。
・微動付が必要な方は、MB-6をオススメします。

用途・ダイヤルゲージ、ダイヤルインジケータ(てこ式)の測定保持具として 仕様アリ溝:可 材質●本体:一般構造用圧延鋼●磁石:ネオジム磁石 吸着力(N)250 本体寸法(mm)W47×H199×D47 本体質量(g)430 ベース寸法(mm)30×35×35 取付ステム径(Φmm)6、8 取付ねじサイズアーム:M5xP0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 表面磁束密度(mT)最大100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネットベース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする