画像準備中

コンテナキャリー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 代引不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード71009088 品番EA520AB-17
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥11,770
販売価格(税別)
10,700

75Lコンテナ用。ESCOオリジナル。人気のオリーブドラブ色(OD色)コンテナ用ドーリー。コンテナがぴったり収まるのでデッドスペースを作ることがありません。別売の窓付きコンテナ(EA506AA-22D、-22E、-23D、-23E)を段積みすることで「移動式収納棚」に。

材質ポリプロピレン 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)ゴム車 床面高さ(mm)137 荷台寸法(mm)650×440 車輪自在×4 積載均等耐荷重(kg)150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする