3本組。セット内容:・ケーブルストリッパー(EA580WE-15)、・ケーブルストリッパー(EA580WE-28A)、・ケーブル・ワイヤーストリッパー(EA580WG)。ケーブルサイズ Φ4〜16mm、Φ8〜28mm、(0.5・0.75・1.5・2.5・4.0・6.0mm2)。全長 ケーブルストリッパー:135mm、ケーブル・ワイヤーストリッパー:151mm。工具袋サイズ 340×120mm(工具袋は予告なく色や材質を変更することがございます)。