エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの スイベル・サルカン
スイベル用ロープコネクタ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
71009587
品番
EA629GX-21
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥87,670
販売価格(税別)
¥
79,700
バスケットに入れる
25.4mmまでのケーブルを引っ張れます。スチール製。スイベルの回転によりロープがよじれません。EA629GZ-2と合わせて使用します。
寸法(mm)
ボディ:50.8×119
車輪径(Φmm)
Φ41
車輪幅(mm)
27
適合品番
EA629GZ-2
耐荷重(kN)
22.2