エスコ
エスコの 軸付研磨
エスコの 軸付砥石
ダイヤモンド付ゴムディスク (粗目)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
71010120
品番
EA819DH-53
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,750
販売価格(税別)
¥
12,500
バスケットに入れる
マンドレルあり。
用途
セラミック等の高品質研磨に
軸径(Φmm)
3
粒度
粗目
色
ブルー
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
5000〜10000
ヘッド寸法(mm)
Φ26×2