画像準備中

ダイヤモンド付ゴムホイール (粗目)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード71010129 品番EA819DH-63
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,625
販売価格(税別)
8,750

マンドレルあり。

用途セラミック等の高品質研磨に 軸径(Φmm)3 粒度粗目 ブルー 最高使用回転数(min-1[r.p.m])7000〜12000 ヘッド寸法(mm)Φ17×2.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする