画像はJPADPW68(1ch)

JPADPW68(6ch) 電流監視のできる降圧型DC/DCコンバータ基板(LM22678) テイク・システムズ 71011346 JPADPW68(6ch) 電流監視のできる降圧型DC/DCコンバータ基板(LM22678) テイク・システムズ 71011346

電流監視のできる降圧型DC/DCコンバータ基板(LM22678)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード71011346 品番JPADPW68(6ch)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

高性能なTexas Instruments社「LM22678」を使用した降圧DC/DCコンバータ基板です。
基板を複数枚使用することで他出力が可能です。
型番:JPADPW68(1ch)は基板が1枚、
型番:JPADPW68(6ch)は基板が6枚セットとなります。
出力電圧を外部抵抗で設定できます(1 . 3〜2 4 V)。
外部抵抗はボリュームか固定抵抗を選択できます。
スイッチング周波数: 5 0 0 k H zで動作します。
電流センシング機能(出力0〜5Aに応じて0〜5Vを出力)
出力制御用イネーブル端子があります。
R oH S対応製品です。
基板上の抵抗値R1によって出力電圧を設定できます。
5.0V用、12.0V用、可変用で抵抗、半固定抵抗が付属します。

用途電子機器組み込み用、実験電源用
取扱説明書:(2.38MB)
注意
※本製品は半田付けが必要な基板となります。
※降圧型のDC/DCコンバータのため入力電圧は出力電圧よりも高い電圧を入力する必要があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする