ジーバッハ50F(フローティング)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71011441 品番09.コガネムシ
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

ジーバッハF(フローティング)は、スイミングアクションを追求し開発したトラウトルアーです。シンキングに比べ飛距離は劣るもののリトリーブスピードの変化による幅広いスイミングコントロールが可能となりました。浮力は限りなくゼロに近く設定しており、フックの種類やサイズを調整することで、スローシンキングやサスペンド仕様へのセッティングも可能となっています。状況に応じたカスタマイズで、釣りの幅をさらに広げます。特徴的な薄型リップは、水切れと水噛みに優れており、ロッドアクションに鋭く反応します。そのため、艶やかな平打ちアクションを生み出します。また、スローリトリーブでもしっかりとアクションし、ダウンクロスのドリフトでは、ナチュラルなウォブンロールがトラウトのバイトを誘発させます。

注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする