ジーバッハ50S(シンキング)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71011495 品番05.チャートバック
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

ジーバッハS(シンキング)は山岳渓流から中流域エリアで使用することを想定し、キャスト→フォール→バランスアクションを良く調整します。固定ウエイトで重心を低く設定し、安定したキャスタビリティとシミーフォールを演出。ヒラヒラと優雅に沈んでゆく姿はネイティブトラウトを前面に打ち出す薄型のリップを採用したことで、抜群の水切れ効果と水?みを発揮し、ロッドアクションで華麗な平打ちを演出可能です。またダウンストリームでの使用もおすすめで、ウォブンロールでハイアピールしバイトを誘発します。ジーバッハはあなたに最高の思い出をお届けいたします。

注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする