ピンチバー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード71011705 品番EA519AK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,040
販売価格(税別)
16,400

セット内容:3本組 全長:355mm、先端幅:12mm、四角軸:13mm・全長:410mm、先端幅:12mm、四角軸:13mm・全長:510mm、先端幅:23mm、四角軸:19mm。

材質ハイカーボンスチール 質量(g)1912
注意
※使用の際は保護メガネをつけて下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「整備補助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする