画像準備中

ビットホルダー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71011888 品番EA611BE-23
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥165
販売価格(税別)
150

ビットホールド機能付き。

全長(mm)25 質量(g)53 差込角(inch)1/2” 対辺(inch)六角:1/4”

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする