画像準備中

ビットホルダー (T型/Hex雌)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 軸長(mm)250 注文コード71011906 品番EA611BT-14
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥446
販売価格(税別)
405
この商品は軸長など3種類から選べます 他の種類を見る

先端六角穴に組み込まれたボールがビットをしっかりと保持します。

質量(g)172 軸長(mm)250 ハンドル幅(mm)115 対辺(inch)差込六角:1/4”
注意
※全長は軸長+約10mm。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする