エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ビット
エスコの ビットホルダー
ビットホルダー (T型/Hex雌)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
軸長(mm)
300
注文コード
71011915
品番
EA611BT-15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥473
販売価格(税別)
¥
430
バスケットに入れる
この商品は
軸長
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
先端六角穴に組み込まれたボールがビットをしっかりと保持します。
質量(g)
196
軸長(mm)
300
ハンドル幅(mm)
115
対辺(inch)
差込六角:1/4”
注意
※全長は軸長+約10mm。