エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ビット
エスコの 六角ビット/ボールポイントビット
ビット (片側 Ball/Hexagon)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
寸法(mm)
6
注文コード
71011985
品番
EA611KR-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥396
販売価格(税別)
¥
360
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
片側ボールポイント付き。錆に強い無電解ニッケル表面処理。
寸法(mm)
6
全長(mm)
125
質量(g)
35
シャンク径(inch)
六角:1/4”