画像準備中

ビニールキャブタイヤケーブル(2芯)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード71012938 品番EA940AG-612
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,688
販売価格(税別)
6,080
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル。2心(白・黒)。一般的なVCTに比べ柔軟性に優れ、取り回しが良好です。移動機器用や配線用として屋外にも対応。PSEマーク取得商品。定格容量:22A 600V (2.0mm2×2心)。

用途工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などに

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする