画像準備中

ブラシ (スチール製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 71013611 品番 EA109GD-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥418
販売価格(税別)
380

軽量ハンドル
スチールブラシはコシが強く研磨力が高いで、錆落とし、塗装剥離、バリ取りなど頑固な汚れ除去に最適

形状 全長(mm)230 線径(Φmm)0.2 毛丈(mm)15 材質(ブラシ部)スチールワイヤー 材質(ハンドル)鉄製 (クロメートメッキ処理) ブラシ寸法(mm)19×80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする