エスコ
エスコの グリース
エスコの フッ素グリース
フッ素グリース
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
71014101
品番
EA351CE-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,390
販売価格(税別)
¥
14,900
バスケットに入れる
フッ素樹脂オイルに化学的に不活性で耐熱性の高い微粉末高分子物質を添加したグリースです。薬液を扱うバルブやコックの潤滑等に。ペースト状。
色
白色
使用温度範囲(℃)
-15〜150
内容量(g)
50
適合流体
酸素、腐食性流体、真空シール
危険物の類別
非危険物
塗布量
50g/m
2
(2m
2
チューブ)