バイモ11スタイル

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71014186 品番HD-11FLSK/B2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

スリムなボディーのレディースモデル

使用針No.11-1M ブルー 綴じ枚数40枚 仕様針押え付リムーバ、針残量確認窓付き 質量(g)161 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)68×26×106 最大綴じ奥行(mm)28 針装てん数(本)100 装てん方法ワンタッチオープン方式 アズワン品番65-0412-21 グリーン購入法適合 再生材使用率(%)78

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
71014186
2023-06-15
用途:
事務作業
公益財団法人京都技術科学センター 様 (不動産業)

厚めの資料の編綴に苦労していましたが、快適に作業しています。

対象商品:
71014186
2022-08-08
用途:
書類の製本
小燻Y業株式会社 様 (建設業・工事業)

多少厚めになってしまう写真帳などの書類でも楽にホッチキス止めできるのが、素晴らしいです。

対象商品:
71014186
2022-05-14
用途:
文書整理
学校法人高輪学園 様 (教育・研究機関)

コンパクトであるが、多くの枚数をスムーズにまとめて、裏側の針も平らで整理がし易い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「ホッチキス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする