フック (スチール黒メッキ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード71014469 品番EA628RT-652A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,122
販売価格(税別)
1,020
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

5個入り。バンド、ベルト、黒ゴムロープ等との組み合わせに最適です。

仕様1本線 材質鉄 (三価黒クロメート) 外寸(mm)48×37.6 適合バンド幅(mm)25 フック内径(Φmm)15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする