画像準備中

フレキディスク (ジルコニューム)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード71015668 品番EA809AC-3A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,562
販売価格(税別)
1,420

独特な構造は従来のディスクより柔軟に研削面にフィットし加工が早く長寿命です。15mmのアダプターが付属。

用途ステンレス用 材質研磨砥粒:ジルコニウム 粒度#60 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15300 外径(mm)100 穴径(mm)15 (16)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする