エスコ
エスコの 軸付研磨
エスコの フラップホイール
フラップホイール
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
71015695
品番
EA819AD-31F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥550
販売価格(税別)
¥
500
バスケットに入れる
鉄からプラスチックまであらゆる表面研磨に対応。
軸径(Φmm)
3
粒度
#150
高さ(mm)
10
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
25000
軸長(mm)
38
砥粒
アルミ酸化物
直径(mm)
30