画像準備中

フラップホイール

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード71015711 品番EA819AE-5E
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥550
販売価格(税別)
500

特に狭いところに。

用途鉄からプラスチックまであらゆる表面研磨に対応 軸径(Φmm)6 粒度#120 高さ(mm)10 最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000 軸長(mm)37 砥粒研磨:アルミ酸化物 直径(mm)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする