画像準備中

フエルトディスク

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10枚) 注文コード71015720 品番EA819EC-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥583
販売価格(税別)
530

入数:10枚。EA819AS-200、または(旧)EA819EF-1Aに貼り付けて使用してください。裏面のり付き。各種研磨材(ダイヤモンドコンパウンド、ポリッシングコンパウンド)を併用して仕上げ研磨に最適です。高品質の羊毛100%を使用、適度な弾力性と繰り返し研磨作業に充分な耐久性があります。羊毛密度が高く、研磨材・研磨砥粒を確実に保持し加工面に供給します。

用途磨き、つや出しに 材質羊毛 厚さ(mm)1 直径(mm)21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする