フック (スイベル環付き)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71016386 品番EA987GG-6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,060
販売価格(税別)
14,600

安全ラッチ付き。スチール製。

寸法H(mm)46 使用荷重(t)8 寸法E(mm)264 寸法B(mm)70 寸法W(mm)43 寸法O(mm)78

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする