画像準備中

滑車 (ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71016395 品番EA987SP-3W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,640
販売価格(税別)
32,400

スイベル式(360°回転)。ベケット付き。ロープ用。ベケットにロープの端をつないで滑車を増やすことができます。ブロック本体はSUS304製で、取り外し可能なシーブはSUS304/316製で耐食性と耐久性に優れています。

仕様2車 材質鍛造ステンレス(SUS316) 全長(mm)254 質量(kg)1.5 使用荷重(kg)635 車径(mm)82.5 使用ロープ径(mm)〜12.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする