画像準備中

ショベル・穴アキ (木柄/6本)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(6本) 注文コード71016456 品番EA650BG-89
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,020
販売価格(税別)
18,200

6本入り。泥かきや除雪作業に。

全長(mm)1080 穴径(Φmm)12 材質(柄部) 質量(kg/本)1.8 材質(先端) 先端サイズ(mm)270×390
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
離島数量1につき ¥800 / 税込 ¥880

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする