エスコ
トラックロープ (ハイクレ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
材質・寸法・比重
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
材質
ポリエチレン
寸法(Φmm×m)
(呼径×長さ):10×20
比重
1.06
注文コード
71017795
品番
EA628XB-20C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,916
販売価格(税別)
¥
3,560
バスケットに入れる
両端アイ加工。
ポリエチレンの滑りやすい性質をビニロンで補っています。安価であることも利点。
材質
ポリエチレン
寸法(Φmm×m)
(呼径×長さ):10×20
引張強度(kN)
9.2
構造
三つ打ち
比重
1.06
耐熱温度(℃)
110~115