ナイロン金剛打ロープ 300m

ナイロン金剛打ロープ 300m - ユタカメイク

一般の合成繊維の中で最も強度があり、摩擦とショックに非常に強いロープです。

用途
装飾、ネット、リード用などに。
仕様
ロープの打ち方:3打ち
材質
ナイロン
色
白
長さ(m)
300
包装形態
バンド掛巻
内容量
1巻
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
線径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06774237NX6-300128-00856
オープン
¥36,980
¥40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
06774332NX4-300128-00764
オープン
¥22,980
¥25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする