画像準備中

ベルト用スイベルナスカン (ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71017890 品番EA638AG-32
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,980
販売価格(税別)
1,800

スイベル式でベルトのねじれが起こりません。

材質ステンレス(SUS304) 質量(g)38 使用荷重(kg)30 適合バンド幅(mm)25 サイズ(mm)D:4、L:73、W1:26、W2:20、H:4、t:5 口開きS(mm)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする