画像準備中

シンブル (ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71017899 品番EA638KA-55
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥77
販売価格(税別)
70

耐食性・耐久性に優れ、船舶及び産業用に最適です。

材質SUS304 質量(g)4.5 ワイヤー径(Φmm)4.8 サイズ(mm)A:4.8、B:1.0、L:19.8、D:13.9 X:22.0、Y:31.2、Z:7.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする