エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 吊具
エスコの 吊具用シンブル
シンブル (ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ワイヤー径(Φmm)
6
注文コード
71017908
品番
EA638KB-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥154
販売価格(税別)
¥
140
バスケットに入れる
この商品は
ワイヤー径
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SS400相当品
質量(g)
20
ワイヤー径(Φmm)
6
仕上
溶融亜鉛メッキ
サイズ(mm)
d:6、L:36、B:8、D:27、D1:16