画像準備中

シンブル (ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ワイヤー径(Φmm)8 注文コード71017917 品番EA638KB-8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥231
販売価格(税別)
210
この商品はワイヤー径など3種類から選べます 他の種類を見る
材質SS400相当品 質量(g)40 ワイヤー径(Φmm)8 仕上溶融亜鉛メッキ サイズ(mm)d:8、L:48、B:10、D:36、D1:22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする