画像準備中

シンブル (ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ワイヤー径(Φmm)10 注文コード71017926 品番EA638KB-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥314
販売価格(税別)
285
この商品はワイヤー径など3種類から選べます 他の種類を見る
材質SS400相当品 質量(g)60 ワイヤー径(Φmm)10 仕上溶融亜鉛メッキ サイズ(mm)d:10、L:58、B:13、D:45、D1:28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする