画像準備中

ショベル (ノンスパーキング)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード71017951 品番EA642KV-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥73,920
販売価格(税別)
67,200

ファイバーグラス柄。アルミニウム青銅とは、銅を80〜90%にし、アルミニウムの他鉄、ニッケル、マンガンを加えたもので、引張強度、硬度がともにリン青銅より高く機械部品としてよく使用されます。米職業安全衛生管理局(OSHA)/全国防火協会(NFPA)も推奨アンプコ製品は、アメリカの消防・軍隊・ミサイル工場等、様々な現場で使用されています。ノンマグネティック、防爆、防さび。

材質アルミニウム青銅 全長(mm)940 質量(kg)2.06 先端サイズ(mm)228×286

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする