画像準備中

ショベル・穴アキ (木柄)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード71017960 品番EA650BG-99
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

泥かきや除雪作業に。

全長(mm)1080 穴径(Φmm)12 材質(柄部) 質量(kg/本)1.8 材質(先端) 先端サイズ(mm)270×390

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする