画像準備中

ショベル (角型/ファイバーグラス)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード71017978 品番EA650BG-122
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,640
販売価格(税別)
2,400

コンパクトなサイズでシャベルは持ち運びや保管が簡単です。限られたスペースでの作業に最適。高品質炭素鋼ヘッドにより丈夫で長持ち。ハンドルは滑り止めグリップ付き。

全長(mm)690 質量(kg)1.08 材質(柄部)グラスファイバー 材質(先端)炭素鋼 先端サイズ(mm)150×190

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする