画像準備中

ショベル (2way)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード71017987 品番EA650BJ-15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,719
販売価格(税別)
4,290

家庭園芸や災害復興にも使用できる2wayショベルです。頭部は熱処理により耐久性、耐摩耗性に優れています。丸形ショベルの土刺さりの良さ、角形ショベルの土をすくうといった2つの特徴を持ちます。頭部側面のこぼれどめにより、すくった土がこぼれにくい。幅広の脚ふみがあるため踏み込みがしやすい。

全長(mm)895 質量(kg)1.3 板厚(mm)先端:1.2 材質(柄部)スチール鋼管 材質(頭)スチール 先端サイズ(mm)198×250

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする