ブラケットライト 非調色

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 71018003 品番 OL551289LR
参考基準価格(税別)¥29,800 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
電圧(V)100 光源色電球色 消費電力(W)14.4 ランプの種類高演色LED ランプ直管形LED7.2W×2(G13) 色温度(K)3000 演色指数(Ra)94 本体樹脂 カバー樹脂(乳白) オフホワイト エネルギー消費効率(Lm/W)82.6 質量(kg)1.9 LED寿命(時間)40000 皮相電力(VA)15(100V) 明るさFL20W×2灯相当 調光の可否不可 仕様調光器:不可 取付方式グローブ:引掛式 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)218×684×98 光束(Lm)1190 再生紙使用マーク適合
注意
※調光器不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする