電圧(V)100
光源色昼白色
消費電力(W)28
ランプの種類高演色LED
ランプ直管形LED14W×2(G13)
色温度(K)5000
演色指数(Ra)94
本体樹脂
カバー樹脂(乳白)
色オフホワイト
エネルギー消費効率(Lm/W)94.6
質量(kg)3.8
LED寿命(時間)40000
皮相電力(VA)29(100V)
明るさFL40W×2灯相当
調光の可否不可
仕様調光器:不可
取付方式グローブ:引掛式
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)218×1300×97
光束(Lm)2650
再生紙使用マーク適合