サンディングシート (マジック式)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5枚) 注文コード71018276 品番EA809XE-324
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥336
販売価格(税別)
305

入数:5枚。マジック式。ディスクパッドとディスクの穴位置を気にせず、取付できます。研磨カスの排出を高め、目詰まりが少なく研磨力が持続、長寿命!。

用途塗装前の下処理に 粒度#150 寸法(mm)76×102 基材【t】ペーパー (Cw) 砥粒酸化アルミニウム

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする