ゴムキャブタイヤケーブル

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 71018967 品番 EA940AG-415A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥56,870
販売価格(税別)
51,700

天然ゴム絶縁 天然ゴムシースキャブタイヤケーブル。撚線。4心(白・黒・赤・緑)。柔軟性、耐寒性、耐摩耗性に優れます。日本製。PSEマーク取得商品。定格容量:25A 600V(3.5mm2×4心)。

用途屋内外移動用電気機器電源用 長さ(m)50 公称断面積(mm2)3.5 仕上外径(mm)16 曲げ半径(mm)64以上 定格温度(℃)60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする