画像準備中

サクションリフター

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71019089 品番EA950DA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,850
販売価格(税別)
33,500

レバーを倒して吸着。レバーを起こして解除します。首の部分が振れるので、自動車のフロントガラスなどのR面等に最適です。ガラス、平らなプラスチック、金属、磨きあげた木、大理石、タイル等の表面が滑らかで、通気性のない材質に適します。

寸法(mm)吸着パット:Φ150 質量(kg)1.26 材質(本体)アルミ合金 全高(mm)125 本体サイズ(mm)400×370 材質(パット)特殊ゴム 吸着能力(kg)75以下
注意
※サクションリフターは手工具です。絶対に機械では使用しないで下さい。
※吸着能力を超える使用は絶対にしないで下さい。
※使用前に必ず点検し、吸着盤にキズや油等が付いていないか調べて下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サクションリフター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする