サクションリフター

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71019098 品番EA950EC-70
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,730
販売価格(税別)
14,300

さまざまな荷物を運搬および持ち上げるためのレバーと横方向ハンドルを備えた吸引リフター。最新の高性能素材とアルミニウムの高い安定性、使いやすいハンドルの組み合わせが特徴です。平らで気密性のある表面を持つすべての素材に適しています。パッドの交換時期は、約2年ごとを目安としてください(使用頻度など状況によって異なります)。

材質吸着パッド:特殊ゴム 寸法(mm)吸着パット:Φ120 質量(kg)1 材質(本体)アルミニウム タイプ吸着面:フラットタイプ 全高(mm)90 材質(ハンドル)樹脂 サイズ(mm)320×120 吸着能力(kg)70
注意
※サクションリフターは手工具です。絶対に機械では使用しないで下さい。
※吸着能力を超える使用は絶対にしないで下さい。
※使用前に必ず点検し、吸着盤にキズや油等が付いていないか調べて下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サクションリフター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする