画像準備中

サクションリフター (片手作業)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71019107 品番EA950RC-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,610
販売価格(税別)
15,100

解除レバーがついている為、片手ですばやく効率よく作業できます。解除レバーを引くと吸盤は対象から外れます。多少の曲面にも使用できます。本体を対象にまっすぐ押し付けて吸着させます。解除レバー付き。

寸法(mm)吸着パット:130×2個 質量(kg)1 全高(mm)135 材質(パット)特殊ゴム 材質(ハンドル)アルミニウム サイズ(mm)280×130 吸着能力(kg)垂直方向に60以下
注意
※サクションリフターは手工具です。絶対に機械では使用しないで下さい。
※吸着能力を超える使用は絶対にしないで下さい。
※使用前に必ず点検し、吸着盤にキズや油等が付いていないか調べて下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サクションリフター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする