画像準備中

ベルトスリング (シグナル)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 幅(mm)200 全長(m)2.5 注文コード71019475 品番EA981FN-2.5A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥45,430
販売価格(税別)
41,300
この商品は幅・全長など22種類から選べます 他の種類を見る

表面は青色ですが、芯材は白色です。芯材の白色が見えたら寿命ですので品質管理に有効です。JIS 4等級。

材質テトロン(ポリエステル再生糸) 幅(mm)200 全長(m)2.5 本体厚さ(mm)10〜11 破断荷重(kN)500 アイの長さ(mm)600 縫製部の長さ(mm)400 揚量(t)8
注意
※横滑りや突起による引っ掛けには非常に弱いので、角張ったものや出っ張りのある吊荷には、必ず「補強筒」をしてお使いください。
※【横滑り厳禁】横滑りが発生した場合、補強筒の効果が減少する場合があるのでご注意ください。
※高温に弱いので必ず100℃以下の条件でお使いください。
※酸類には非常に弱いので酸洗いなどには絶対に使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする