エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 繊維スリング
エスコの アイタイプ繊維スリング
ベルトスリング (シグナル)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
71019509
品番
EA981FN-5A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥69,300
販売価格(税別)
¥
63,000
バスケットに入れる
表面は青色ですが、芯材は白色です。芯材の白色が見えたら寿命ですので品質管理に有効です。JIS 4等級。
材質
テトロン(ポリエステル再生糸)
幅(mm)
200
全長(m)
5
本体厚さ(mm)
10〜11
破断荷重(kN)
500
アイの長さ(mm)
600
縫製部の長さ(mm)
400
揚量(t)
8
注意
※横滑りや突起による引っ掛けには非常に弱いので、角張ったものや出っ張りのある吊荷には、必ず「補強筒」をしてお使いください。
※【横滑り厳禁】横滑りが発生した場合、補強筒の効果が減少する場合があるのでご注意ください。
※高温に弱いので必ず100℃以下の条件でお使いください。
※酸類には非常に弱いので酸洗いなどには絶対に使用しないでください。