エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 繊維スリング
エスコの アイタイプ繊維スリング
ベルトスリング (シグナル)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
幅(mm)
250
全長(m)
4
注文コード
71019588
品番
EA981FP-4A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥73,700
販売価格(税別)
¥
67,000
バスケットに入れる
この商品は
幅・全長
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
表面は青色ですが、芯材は白色です。芯材の白色が見えたら寿命ですので品質管理に有効です。JIS 4等級。
材質
ポリエステル(再生糸)
幅(mm)
250
全長(m)
4
本体厚さ(mm)
10〜11
破断荷重(kN)
600
アイの長さ(mm)
800
縫製部の長さ(mm)
400
揚量(t)
10
注意
※横滑りや突起による引っ掛けには非常に弱いので、角張ったものや出っ張りのある吊荷には、必ず「補強筒」をしてお使いください。
※【横滑り厳禁】横滑りが発生した場合、補強筒の効果が減少する場合があるのでご注意ください。
※高温に弱いので必ず100℃以下の条件でお使いください。
※酸類には非常に弱いので酸洗いなどには絶対に使用しないでください。