ドラム缶ロックセット

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード71020821 品番EA991JG-5
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,470
販売価格(税別)
17,700

ドラム缶のプラグ部ロックに。南京錠は別売です。

適合(栓サイズ)2"NPT、3/4"NPT 材質亜鉛ダイキャスト (ノンスパーク) 質量(g)270 寸法(Φ×高さH)(mm)大栓用/75×30、小栓用/38×30 取付穴径(mm)南京錠/Φ7.13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする