直付型ベースライト40形 逆富士型150 非調光

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 71021248 品番 XL501002R3C
参考基準価格(税別)¥23,250 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

LED-LINE(レッド・ライン
LEDユニット型

ランプの種類高演色LED 光源色白色 適合ユニット型式【LEDユニット】UN4403RC 色温度(K)4000 演色指数(Ra)94 取付直付型40形 タイプ逆富士型 明るさ(Lm)2500 明るさHf32W定格出力×1灯相当 本体 ポリカーボネート(乳白) 質量(kg)2.8 エネルギー消費効率(Lm/W)138.4 皮相電力(VA)17/18/19(100V/200V/242V) LED寿命(時間)40000 調光の可否 仕様調光器:不可 取付場所壁・天井・傾斜面兼用 傾斜天井取付角度(°)90 電圧(V)100/200/242 消費電力(W)16.4 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1250×53 光束(Lm)2270 再生紙使用マーク適合
注意
※本体(XL501 002♯)とLEDユニットは別梱包となります
※調光器不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする