エスコ
エスコの 運搬機器
エスコの パレットトラック
ハンドパレットトラック (超低床)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
71021365
品番
EA985E-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131,450
販売価格(税別)
¥
119,500
バスケットに入れる
超低床型。
材質
ステアリング:ウレタン製、ロードホイール:ウレタン製
寸法(mm)
ステアリング:Φ140×56、ツメ幅:160、ロードホイル:Φ31×58
質量(kg)
70
耐荷重(kg)
1000
最高位(mm)
96
最低位(mm)
36
フォーク寸法(mm)
1150(L)×540(W)
注意
※重量物のため、商品のお届けが車上渡しになる場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
7,400
/
税込
¥
8,140
沖縄地方
数量1につき
¥
22,000
/
税込
¥
24,200
離島
数量1につき
¥
8,900
/
税込
¥
9,790